Mandrin de taraudage, synchrone ER 25

Réf.: 338198 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 1835 B, E
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de taraudage M6 – M20
Support ⌀ queue 25 mm
Norme de porte-outils DIN 1835 B, E
Arrosage interne Oui, à 50 bars max.
Compensation pression 0,5 mm
Compensation extension 0,5 mm
⌀ ext. D 45 mm
⌀ int. D1 42 mm
Longueur de col cote A 110 mm
Type de produit Mandrins de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 338198 25
EAN / GTIN 4062406522612
Réf. fabricant 338198 25

Description

Exécution:

  • Avec compensation de longueur minimale (CLM), grâce à l’élément amortisseur.
  • Arrosage central interne jusqu’à 50 bars.
  • Augmentation de la durée de vie du taraud/taraud à refouler.

Utilisation:

  • Sur centres d’usinage avec axe synchrone.
  • Pour la compensation des différences de pas entre le taraud et l’axe synchrone.
  • Pour la compensation de tolérances de pas du taraud.

Accessoire(s):

Pinces de taraudage ER 309399 et 309447.

Remarque(s):

Ne pas dégraisser le mandrin de taraudage synchrone.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires