{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de taraudage | M6 – M20 | |
Support | BT 40 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Arrosage interne | Oui, à 50 bars max. | |
Compensation pression | 0,5 mm | |
Compensation extension | 0,5 mm | |
⌀ ext. D | 45 mm | |
⌀ int. D1 | 42 mm | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
Forme | AD | |
Type de produit | Mandrins de taraudage |
Référence article | 338193 25 | |
EAN / GTIN | 4067263558972 | |
Réf. fabricant | 338193 25 |