Adaptateur ER 25/16

Réf.: 338188 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ER ext. / int. Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Adaptateur de taraudage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 338188 25/16
    EAN / GTIN 4062406103736
    Réf. fabricant 338188 25/16

    Description

    Exécution:

    • Taraudage ou taraudage par déformation sur machines à axe synchrone.
    • Compensation de longueur minimale: +0,5 mm / -0,2 mm.
    • Compensation des erreurs de synchronisation, permettant de bénéficier d'une meilleure qualité de filetage et d'une nette augmentation de la durée de vie.
    • Pour mandrins à pinces et outils entraînés suivant ISO 15488 (DIN 6499).
    • Pour filetages à gauche et à droite.

    Utilisation:

    Pour utilisation des pinces de serrage ER avec les mandrins synchrones 338180 réf. 25.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier