Tête d'outil synchrone pour ER25 10 mm

Réf.: 338185 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue de taraud d2 (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de col L1 41 mm
Carré corps 8 mm
⌀ D2 19 mm
Arrosage interne Oui, à 50 bars max.
Type de produit Adaptateur de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 338185 10
EAN / GTIN 4062406103620
Réf. fabricant 338185 10

Description

Exécution:

  • Taraudage ou taraudage par déformation sur machines à axe synchrone.
  • Compensation de longueur minimale: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Compensation des erreurs de synchronisation, permettant de bénéficier d'une meilleure qualité de filetage et d'une nette augmentation de la durée de vie.
  • Pour mandrins à pinces et outils entraînés suivant ISO 15488 (DIN 6499).
  • Pour filetages à gauche et à droite.

Adapté(s) pour:

Mandrins synchrones ER 338180.