{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ queue taraud d2 DIN 371 | M4 | |
Pour ⌀ queue taraud d2 DIN 374/376 | M5 | |
Longueur de col L1 | 24 mm | |
Carré corps | 4 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Arrosage interne | Oui, à 50 bars max. | |
Type de produit | Adaptateur de taraudage |
Référence article | 338183 5 | |
EAN / GTIN | 4062406102067 | |
Réf. fabricant | 338183 5 |