Rallonge de base CLM 16

Réf.: 338130 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 16 mm
Pour capacité M3 − M12
Longueur col L 55 mm
⌀ ext. D 28 mm
⌀ plage de serrage D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
L1 38 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 338130 16
EAN / GTIN 4045197343161
Réf. fabricant 338130 16

Description

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d’accès.

Accessoire(s):

Pinces de taraudage ER, voir 309399309447.