Réducteur / augmentateur pour mandrins de taraudage à changement rapide

Réf.: 338122
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
⌀ d 20 mm
⌀ ext. D 23 mm
Longueur col L 5 mm
Capacité de taraudage M3 - M12
Type de produit Réducteur/augmentateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 338122
EAN / GTIN 4045197553546
Réf. fabricant 338122

Description

Utilisation:

Adaptation aux rallonges de base GARANT pour réducteurs / augmentateurs 335646; 335648 et / ou pièces intermédiaires 338140; 338142.

Adapté(s) pour:

Codes art. 338100338118.