Adaptateur de perçage 26MK1

Réf.: 336820 26MK1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ insertion d / cône intérieur (mm / CM) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ insertion d 26 mm
Taille cône intérieur 1
Longueur totale L 78 mm
Long. àpd mandrin 18 mm
Long. à partir de la broche de la machine 93,5 mm
Type de produit Mandrin a changement rapide

Numéros d’identification et classifications

Référence article 336820 26MK1
EAN / GTIN 4045197310477
Réf. fabricant 3110300

Description

Utilisation:

Pour outils avec cône morse et tenon, par ex. forets hélicoïdaux, fraises, etc.
Pour les outils à queue cylindrique, utiliser les douilles fendues 345000.

Adapté(s) pour:

Mandrins à changement rapide 336800.