{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ queue taraud | 6 mm | |
Plage de taraudage | M3 − 12 | |
Longueur L | 44 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Carré corps | 4,9 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 335646 6 | |
Réf. fabricant | 335646 6 |