{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue taraud | 4,5 mm | |
Plage de taraudage | M3 − M12 | |
⌀ ext. D | 32 mm | |
Queue ⌀ d | 19 mm | |
Longueur L | 21,5 mm | |
Longueur col H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Carré corps | 3,4 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 335645 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197554017 | |
Réf. fabricant | 335645 4,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rallonge de base avec friction de sécurité 4,5 mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
CHF 160.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|||
Longueur L | 21,5 mm | 21.5 mm | 21.5 mm |
Longueur col H | 70 mm | 7 mm | 25 mm |
⌀ ext. D | 32 mm | 30 mm | 32 mm |
⌀ queue taraud | 4,5 mm | 4.5 mm | 4.5 mm |
Queue ⌀ d | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Carré corps | 3,4 mm | 3.4 mm | 3.4 mm |
Type de produit | Holex rallonge micrometre | Quick-change collet | Quick-change collet |