Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité 7 mm

Réf.: 335430 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue taraud (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue taraud 7 mm
    Plage de taraudage M6 − M20
    ⌀ ext. D 46 mm
    Queue ⌀ d 31 mm
    Longueur L 35 mm
    Longueur col H 11 mm
    Carré corps 5,5 mm
    Type de produit Adaptateur de taraudage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 335430 7
    EAN / GTIN 4045197152541
    Réf. fabricant 335430 7

    Description

    Exécution:

    Adaptateurs de taraudage sans friction de sécurité.

    Utilisation:

    Pour mandrins de taraudage décrabotables.

    Remarque(s):

    Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (Rm 600 − 800 N/mm2). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.