Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité, M3 − M12, ⌀ queue taraud: 3,5mm

Réf.: 335420 3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue taraud (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue taraud 3,5 mm
Plage de taraudage M3 − M12
⌀ ext. D 30 mm
Queue ⌀ d 19 mm
Longueur L 21,5 mm
Longueur col H 7 mm
Carré corps 2,7 mm
Type de produit Adaptateur de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 335420 3,5
EAN / GTIN 4045197152459
Réf. fabricant 335420 3,5

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage sans friction de sécurité.

Utilisation:

Pour mandrins de taraudage décrabotables.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (Rm 600 − 800 N/mm2). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.