{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de taraudage | M6 – M20 | |
Support | CM3 | |
Compensation pression | 12,5 mm | |
Compensation extension | 12,5 mm | |
⌀ ext. D | 55 mm | |
⌀ int. D1 | 31 mm | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
Type de produit | Mandrins de taraudage |
Référence article | 334645 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197606815 | |
Réf. fabricant | 334645 M6-20 |