{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de taraudage | M6 – M20 | |
Support | SA 40 | |
Norme de porte-outils | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Compensation pression | 12,5 mm | |
Compensation extension | 12,5 mm | |
⌀ ext. D | 55 mm | |
⌀ int. D1 | 31 mm | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
Type de produit | Mandrins de taraudage |
Référence article | 334630 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488435 | |
Réf. fabricant | 334630 M6-20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de taraudage à changement rapide M6-20
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 264.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 242.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 | SA 40 |
Norme de porte-outils | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
⌀ ext. D | 55 | 55 |
Capacité de taraudage | M6 – M20 | M6 – M20 |
Compensation pression | 12,5 | 12,5 |
Compensation extension | 12,5 | 12,5 |
⌀ int. D1 | 31 | 31 |