Mandrin de taraudage Type DSPL avec queue, Type: 12

Réf.: 334510 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité M3 − M12
Pour filetage Whitworth G1/8 − 1/2
Pour filetage gaz Whitworth R1/8
Plage de serrage carré 0 mm - 8 mm
Plage ⌀ queue 2,5 mm - 10 mm
Mouvement pendulaire 1 mm
Compensation de longueur en compression 10 mm
Compensation de longueur en extension 20 mm
Long. à partir de la broche de la machine 135 mm
⌀ corps max 58 mm
Cône morse CM 2
Type de produit Mandrins de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 334510 12
EAN / GTIN 2050001921062
Réf. fabricant 6707468

Description

Exécution:

  • Le double serrage est réalisé par 3 mâchoires de serrage qui centrent la queue du taraud et par 4 mors qui serrent le carré du taraud.
  • Lorsque le réglage est correcte, l’accouplement de sécurité empêche le bris de taraud. Possibilité de réaliser des filetages de trous borgnes jusqu’au fond.
  • Le dispositif pendulaire compense les erreurs d’alignement entre la broche de la machine et la pièce à usiner.
  • La compensation de longueur agit à la pression et à la traction. Elle empêche que le filetage soit coupé en cas d’avance manuelle ou machine.

Utilisation:

Pour la réalisation de taraudages sur des perceuses et tours revolvers. Utilisation à la verticale et à l’horizontale pour filetages à droite.

Livraison:

Avec 1 clé de serrage.