Pince de serrage à plages multiples Rubber-Flex 4,5-6,5 mm

Réf.: 333640 4,5-6,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité ⌀ queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité ⌀ queue 4,5 mm - 6,5 mm
Pour type d'appareil M1,4 - M7
Numéro d'identification de la pince J 117
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 333640 4,5-6,5
EAN / GTIN 4054631018381
Réf. fabricant A21-2-6,5

Description

Adapté(s) pour:

Mandrins de taraudage Edalmatic 333500.