Appareil à tarauder Rubber-Flex pour pinces de serrage à plages multiples M5-20

Réf.: 333500 M5-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité M5-20
Plage ⌀ 1ères pinces de serrage 4,5 mm - 10 mm
Plage ⌀ 2èmes pinces de serrage 10 mm - 16 mm
Vitesse rot. max. en avance 750 min-1
Longueur de course automatique 22 mm
Longueur totale 244 mm
⌀ corps max 85 mm
Emmanchement pour arbre conique DIN 238 B 22
Poids 3,7 kg
Type de produit Appareils à tarauder

Numéros d’identification et classifications

Référence article 333500 M5-20
EAN / GTIN 4045197312693
Réf. fabricant EDM-R 520 3141-2522

Description

Exécution:

  • Pour machines à un seul sens de rotation.
  • Accouplement à friction réglable, empêche le taraud de casser.
  • La compensation de longueur en compression et extension compense la différence entre l'avance de la machine et le pas du filetage.
  • Avance automatique garantissant un filetage précis.
  • Retour rapide automatique 1,6 : 1.
  • Rotation à droite et rotation à gauche sans inversion possible.
  • Utilisation de pinces de serrage Rubber-Flex ou d'adaptateurs de taraudage.
  • Une compression d'entrée courte permet un amorçage ou repassage de filet sans couper dans le filetage.

Réf. M3−M12 et M10−M30 avec dispositif de serrage double.

Exécution - image:

Ecrou pour profondeur de filet à réglage précis, ± 0,1 mm.

Utilisation:

  • Fixation sur une broche en rotation.
  • Pour la réalisation de filetages aux dimensions exactes.
  • Sans changement préalable pour les filetages à gauche ou à droite, pour trous borgnes et débouchants.

Livraison:

Avec bras support et, pour 333500, également 2 pinces de serrage à plages multiples (Rubber-Flex), 2 clés à fourches et 1 tournevis pour vis à 6 pans creux en fonction de l’appareil!

Accessoire(s):

Pinces de serrage à plages multiples (Rubber Flex) 333640, dispositif de serrage de rechange 333630, voir liste des pièces de rechange.

Remarque(s):

Queues coniques adaptées 342500; 342600.