Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales, Top 65, ⌀ de serrage (par pas de 0,5 mm): 12mm

Réf.: 329974 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de serrage (par pas de 0,5 mm) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage 12 mm
Support Top 65
Surface de serrage Rainures transversales et longitudinales
Dureté 60 HR
Profil rond
Longueur L 49 mm
Type de produit Tête de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 329974 12
EAN / GTIN 2050001927330
Réf. fabricant TOP65R12,0

Description

Exécution:

Têtes de serrage, profil rond, progression de 0,5 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.
Avec rainures transversales et longitudinales.

Avantage(s):

  • Force de serrage supérieure de 25% à celle des têtes de serrage RD.
  • Aucun décalage de rayon entre la tête de serrage et le logement du système de serrage, donc parfaitement étanche aux poussières.
  • Rigidité exceptionnelle grâce au large appui sur toute la surface des segments de serrage.

Utilisation:

Domaines d’utilisation multiples (centres d’usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Recommandation(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.

Remarque(s):

Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables sur demande!