Tête de serrage avec rainures transversales 9 mm

Réf.: 329972 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de serrage (par pas de 0,5 mm) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage 9 mm
    Support Top 65
    Surface de serrage Rainures transversales
    Dureté 60 HR
    Profil rond
    Longueur L 49 mm
    Type de produit Tête de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 329972 9
    EAN / GTIN 2050001927286
    Réf. fabricant TOP65R9,0

    Description

    Exécution:

    Têtes de serrage, profil rond, progression de 0,5 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.
    Avec rainures longitudinales pour matériaux bruts, petit ⌀.

    Avantage(s):

    • Force de serrage supérieure de 25% à celle des têtes de serrage RD.
    • Aucun décalage de rayon entre la tête de serrage et le logement du système de serrage, donc parfaitement étanche aux poussières.
    • Rigidité exceptionnelle grâce au large appui sur toute la surface des segments de serrage.

    Utilisation:

    Domaines d’utilisation multiples (centres d’usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

    Recommandation(s):

    Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.

    Remarque(s):

    Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables sur demande!