Tête de serrage lisse 55 mm

Réf.: 329970 55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de serrage (par pas de 0,5 mm) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage 55 mm
Support Top 65
Surface de serrage lisse
Dureté 60 HR
Profil rond
Longueur L 49 mm
Type de produit Tête de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 329970 55
EAN / GTIN 2050001926586
Réf. fabricant TOP65GR55,0

Description

Exécution:

Têtes de serrage, profil rond, progression de 0,5 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.
Exécution lisse pour l’usinage de finition.

Avantage(s):

  • Force de serrage supérieure de 25% à celle des têtes de serrage RD.
  • Aucun décalage de rayon entre la tête de serrage et le logement du système de serrage, donc parfaitement étanche aux poussières.
  • Rigidité exceptionnelle grâce au large appui sur toute la surface des segments de serrage.

Utilisation:

Domaines d’utilisation multiples (centres d’usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Recommandation(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.

Remarque(s):

Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables sur demande!

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier