Tête de serrage douce 15 mm

Réf.: 329956 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de perçage de départ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ alésage initial 15 mm
    Support SK 100
    Dureté 60 HR
    Profil rond
    Longueur L 59 mm
    Type de produit Tête de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 329956 15
    EAN / GTIN 2050001925947
    Réf. fabricant SK100BZHSWR15,0

    Description

    Exécution:

    Douce (dureté réduite de 40 HRC dans l’alésage) pour auto-alésage.
    Têtes de serrage, profil rond, pas de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.

    Utilisation:

    Domaines d’utilisation multiples (centres d’usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

    Remarque(s):

    Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables sur demande!
    Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.