Tête de serrage lisse 17 mm

Réf.: 329920 17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de serrage (par pas de 0,5 mm) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage 17 mm
    Support SA 52
    Plage de serrage 3 mm - 7,5 mm
    Surface de serrage lisse
    Dureté 60 HR
    Profil rond
    Longueur L 46 mm
    Exécution Déport avant raccourci
    Type de produit Tête de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 329920 17
    EAN / GTIN 2050001071866
    Réf. fabricant SK52BZIGR17,0

    Description

    Exécution:

    Exécution lisse pour l’usinage de finition.
    Têtes de serrage, profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.

    Utilisation:

    Domaines d’utilisation multiples (centres d’usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

    Remarque(s):

    Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
    Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables sur demande!