Tête de serrage lisse, SA 42, ⌀ de serrage (par pas de 0,5 mm): 40mm

Réf.: 329910 40
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de serrage (par pas de 0,5 mm) (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage 40 mm
Support SA 42
Plage de serrage 3 mm - 7,5 mm
Surface de serrage lisse
Dureté 60 HR
Profil rond
Longueur L 42 mm
Exécution Déport avant raccourci
Type de produit Tête de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 329910 40
EAN / GTIN 2050001071354
Réf. fabricant SK42BZIGR40,0
Manufacturer Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com

Description

Exécution:

Têtes de serrage, profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.
Exécution lisse pour l’usinage de finition.

Utilisation:

Domaines d’utilisation multiples (centres d’usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables sur demande!