Pince de serrage poussée ronde, DIN 6343, 173 E, ⌀ serrage: 40mm

Réf.: 329560 40
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Longueur totale L 94 mm
Angle α 17,5 degré
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 329560 40
EAN / GTIN 4067263115496
Réf. fabricant 329560 40

Description

Exécution:

Pinces de serrage, profil rond, progression de 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.

Norme:

DIN 6343

Précision:

Tolérances de concentricité: D = 1 à 10 mm = 0,02 mm D = 10 à 30 mm = 0,03 mm D = 30 à 60 mm = 0,04 mm

Remarque(s):

Autres diamètres et profils (par ex. carrés ou 6 pans) sur demande!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm lisse. A partir de ⌀ 8,5 mm, avec rainures transversales.