Il existe une alternative à ce produit

Pince de serrage poussée ronde, DIN 6343 33 mm

Réf.: 329550 33
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage 33 mm
Type 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Longueur totale L 94 mm
Angle α 15 degré
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 329550 33
EAN / GTIN 4045197309815
Réf. fabricant 10128013300

Description

Exécution:

Pinces de serrage, profil rond, progression de 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.

Norme:

DIN 6343.

Précision:

Tolérances de concentricité: D = 1 à 10 mm = 0,02 mm D = 10 à 30 mm = 0,03 mm D = 30 à 60 mm = 0,04 mm

Remarque(s):

Autres diamètres et profils (par ex. carrés ou 6 pans) sur demande!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm lisse. A partir de ⌀ 8,5 mm, avec rainures transversales.