Plaquette d'entraînement carbure pour disque d’entraînement

Réf.: 327680
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
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
Nombre de plaquettes 1
Long. latérale 9,5 mm
Epaisseur 3,2 mm
Type de produit Entraîneurs frontaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 327680
EAN / GTIN 4019208020167
Réf. fabricant 088209

Description

Exécution:

Les entraîneurs frontaux sont des outils de serrage utilisés dans la fabrication mécanique. Ils servent à transmettre le couple de la broche de la machine à la pièce. Sur les machines d’usinage, les arbres sont serrés entre les pointes à l’aide d’entraîneurs frontaux (également appelés pointes d’entraînement). Le contour extérieur complet de la pièce peut être usiné en une seule opération. Le montage via les centres des pièces permet d’atteindre des exigences de concentricité élevées.
L’entraîneur frontal CoAE est installé manuellement dans un tour. Il est principalement utilisé pour le tournage par enlèvement de copeaux sur toute la longueur. Les pièces sont serrées de face. Un fraisage peut également être effectué dans le même serrage. Il se caractérise par une force de serrage constante, même en cas de surfaces frontales irrégulières ou avec de grandes différences d’orthogonalité. Le serrage est effectué de manière radiale sans jeu. Grâce à la structure modulaire, il permet d’utiliser différentes pointes et différents disques d’entraînement avec un seul entraîneur frontal pour ainsi usiner différentes géométries. Le CoAE remplace l’entraîneur frontal CoA de Röhm. Convient aux machines d’usinage à serrage manuel.

Adapté(s) pour:

Disques d’entraînement 327641; 327651 réf. 41−80; 51-100 et 81-160.