Douille conique cylindrique avec cône intérieur 4/45

Réf.: 327492 4/45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

CM/⌀ ext. B Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

A 54 mm
Longueur C 42 mm
Longueur totale L 50 mm
Type de produit Pointes de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 327492 4/45
EAN / GTIN 4067263558446
Réf. fabricant 327492 4/45

Description

Exécution:

Douilles coniques rectifiées pour l’adaptation de la queue CM à un serrage cylindrique dans un mandrin de tour ou un mandrin à pinces. Le collet empêche tout déplacement axial dans le mandrin.

Adapté(s) pour:

Corps de base d’entraîneur frontal 327455; 327465 et Röhm CoAE.

Remarque(s):

En cas d’utilisation dans un mandrin de tour, il est recommandé d’aléser/rectifier les mors de serrage.