Disque d’entraînement à denture directe, rectifié. Rotation à gauche 13-24 mm

Réf.: 327472 13-24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ capacité 13 mm - 24 mm
⌀ circonf. serrage A 12 mm
Longueur C 36 mm
⌀ pointes de centrage adapté D 6 mm
Type de produit Entraîneur frontal

Numéros d’identification et classifications

Référence article 327472 13-24
EAN / GTIN 4067263558255
Réf. fabricant 327472 13-24

Description

Exécution:

Disques d’entraînement en acier à outils fortement allié, à denture directe avec géométrie de dent rectifiée définie. Ainsi, les rayons d’arête sont définis avec précision pour une durée de vie plus longue de l’outil et une préhension optimale.

Adapté(s) pour:

Corps de base d’entraîneur frontal 327455, 327465.

Remarque(s):

Disques d’entraînement compatibles avec l’ancien système CoAE Röhm 327601/7611/7641/7651.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ capacité (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier