Disque d’entraînement à denture directe, rectifié. Rotation à droite 11-20 mm

Réf.: 327470 11-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ capacité (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ capacité 11 mm - 20 mm
⌀ circonf. serrage A 10 mm
Longueur C 38 mm
⌀ pointes de centrage adapté D 4 mm
Type de produit Entraîneur frontal

Numéros d’identification et classifications

Référence article 327470 11-20
EAN / GTIN 4067263558170
Réf. fabricant 327470 11-20

Description

Exécution:

Disques d’entraînement en acier à outils fortement allié, à denture directe avec géométrie de dent rectifiée définie. Ainsi, les rayons d’arête sont définis avec précision pour une durée de vie plus longue de l’outil et une préhension optimale.

Adapté(s) pour:

Corps de base d’entraîneur frontal 327455, 327465.

Remarque(s):

Disques d’entraînement compatibles avec l’ancien système CoAE Röhm 327601/7611/7641/7651.