{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ capacité | 55 mm - 100 mm | |
⌀ de serrage D1 | 54 mm | |
Longueur utile B | 104,1 mm | |
Poids de la pièce | 100 kg | |
⌀ ext. | 82 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 20 mm | |
Vis de calage | non | |
Type de produit | Entraîneur frontal |
Référence article | 327403 5 | |
EAN / GTIN | 4062406765842 | |
Réf. fabricant | 327403 5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Entraîneur frontal avec cône morse 5
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 1,320.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 888.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 935.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,005.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de calage | non | non | non | |
⌀ capacité | 55 mm - 100 mm | 28 mm - 50 mm | 40 mm - 72 mm | |
⌀ ext. | 82 mm | 52 mm | 70 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 20 mm | 9 mm | 14 mm | |
Type de produit | Entraîneur frontal | Entraîneur frontal | Entraîneur frontal | Entraîneur frontal |
Poids de la pièce | 100 kg | 55 kg | 65 kg | |
⌀ de serrage D1 | 54 mm | 26 mm | 38 mm |