Entraîneur frontal avec cône morse, Cône morse (CM): 4

Réf.: 327402 4
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
Cône morse (CM) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 190 mm
⌀ capacité 40 mm - 72 mm
⌀ de serrage D1 38 mm
Longueur utile B 89 mm
Poids de la pièce 65 kg
⌀ ext. 70 mm
⌀ pointe max. 60° A 14 mm
Vis de calage non
Type de produit Entraîneur frontal

Numéros d’identification et classifications

Référence article 327402 4
EAN / GTIN 4062406765811
Réf. fabricant 327402 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Angle de pointe 60°, circonférence d’entraînement ⌀ 17 mm - 54 mm.
  • Rotation à droite et à gauche possible.
  • Idéal pour une utilisation sur des tours et pour le taillage par génération.

Utilisation:

Pour mise en place dans le cône de la broche du tour.

Adapté(s) pour:

Pointes tournantes 321405, 321720, 321730 et 321740.

Livraison:

Entraîneur frontal avec pointes de centrage 327410 et entraîneurs 327412.

Accessoire(s):

327410 pointe de centrage, 327412 entraîneur, 327414 éléments amortisseurs.

Remarque(s):

Douilles coniques appropriées pour adaptation dans le mandrin de tour disponibles sur demande.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stirnmitnehmer zum stirnseitigen Spannen von Werkstücken mit einer maximalen Materialhärte von 35 HRc. Für den industriellen Gebrauch an einer Drehmaschine vorgesehen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nur bestimmungsgemäß zu verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.