{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ capacité | 28 mm - 50 mm | |
⌀ de serrage D1 | 26 mm | |
Longueur utile B | 70,3 mm | |
Poids de la pièce | 55 kg | |
⌀ ext. | 52 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 9 mm | |
Vis de calage | non | |
Type de produit | Entraîneur frontal |
Référence article | 327401 4 | |
EAN / GTIN | 4062406764593 | |
Réf. fabricant | 327401 4 |