Pointe de centrage carbure monobloc fixe 60° 50/4

Réf.: 323200 50/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ max. / cône morse Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse 4
Longueur tête (L) 57,5 mm
⌀ ext. D 50 mm
⌀ d 35 mm
Erreur de concentricité max. 0,001 mm
Type de produit Pointe de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 323200 50/4
EAN / GTIN 4045197882479
Réf. fabricant 323200 50/4

Description

Exécution:

  • Pointe carbure monobloc de haute précision. Structure en carbure à liaison par forme pour une robustesse et une résistance à la rupture optimales, rendant superflu tout dispositif de sécurité supplémentaire.
  • Angle de pointe 60°.
  • Grande qualité d'état de surface de la queue pour une fixation optimale.
  • Outil entièrement trempé et rectifié.
  • Avec pointes carbure pour les cas d'utilisation impliquant une usure élevée.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Pour la rectification de pièces d'une grande précision.

Accessoire(s):

Ecrou à embase 323230.

Remarque(s):

Commander l’écrou d’extraction séparément. Dimensions géométriques suivant DIN 806 E.