{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM5 | |
⌀ corps D | 95 mm | |
Longueur utile B | 160,5 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 15 mm | |
⌀ pointe max. 30° A | 40 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,01 mm | |
Pour poids de la pièce | 1 600 kg | |
Force de serrage axiale maximale | 1 500 daN | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 321750 5 | |
EAN / GTIN | 4019208017150 | |
Réf. fabricant | 060906 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pointe de tour rotative avec affichage de la pression 5
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 1,545.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,185.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 1 600 | 800 |
⌀ corps D | 95 | 96 |
Erreur de concentricité max. | 0,01 | 0,01 |
Cône morse | CM5 | CM5 |
Longueur utile B | 160,5 | |
⌀ pointe max. 60° A | 15 | |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage |