Pointe de tour rotative avec affichage numérique de la pression et pointe allongée 3

Réf.: 321720 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 55
  • Alimentation électrique: energy-harvesting

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Cône morse CM3
    Indice de protection IP IP 55
    Alimentation électrique energy-harvesting
    ⌀ corps max 70 mm
    Longueur utile B 150 mm
    ⌀ pointe max. 60° A 35 mm
    ⌀ pointe max. 40° A 12 mm
    Erreur de concentricité max. 0,005 mm
    Longueur pointe C 46 mm
    Pour poids de la pièce 300 kg
    Force de serrage axiale maximale 1 080 daN
    Type de produit Pointe de centrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 321720 3
    EAN / GTIN 4062406127305
    Réf. fabricant 321720 3

    Description

    Exécution:

    • La pression de serrage présente est directement lisible sur le corps de base via la représentation analogique ou numérique.
    • La pointe tournante est soutenue par des ressorts à disque présentant une course d'env. 3,7 mm pour la partie analogique et de 2,6 mm/2,8 mm pour la partie numérique.
    • Construction courte et stable avec axe; pointe tournante trempée à cœur et rectifiée.
    • Très grande précision grâce au roulement à billes.
    • Avec filetage et écrou d'extraction.
    • Avec joint spécial contre les impuretés et le liquide de refroidissement, sans entretien grâce au graissage à vie.

    Avec pointe allongée, angle de pointe 60°/40°.

    Description:

    Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
    La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

    Fonctionnement:

    IP55: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Utilisation:

    Partout où la pression de serrage doit être maintenue dans des limites fixées, pour ne pas déformer la pièce à usiner ou la serrer avec une pression suffisante.
    • Comme contre-pointe pour entraîneurs frontaux 327451327541, les entraîneurs doivent être enfoncés dans la pièce à usiner.
    • Pour les pièces à usiner qui se dilatent du fait de la chaleur élevée, générée par l’enlèvement de matière.
    • Pour le serrage de pièces à usiner longues ou étroites pour empêcher le fléchissement.
    • Pour le serrage de pièces à usiner lourdes dont la pression de serrage doit être contrôlée.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier