{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plus petit ⌀ d | 13 mm | |
Longueur de tête raccourcie L1 | 68,5 mm | |
Longueur tête (L) | 86,5 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Vitesse de rotation max. | 4 200 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 170 kg | |
Angle de cône a | 60 degré | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 321360 54/3 | |
EAN / GTIN | 4045197880772 | |
Réf. fabricant | 321360 54/3 |