Pointe tournante avec embouts 3

Réf.: 321335 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse CM3
⌀ corps D 60 mm
Erreur de concentricité max. 0,005 mm
Vitesse de rotation max. 4 300 min-1
Pour poids de la pièce 200 kg
Longueur 1 50 mm
L2 12 mm
⌀ ext. D1 14 mm
⌀ queue D2 24 mm
Pour code couleur K14
Type de produit Pointe de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 321335 3
EAN / GTIN 4045197774484
Réf. fabricant 321335 3

Description

Exécution:

  • Outil complet, trempé et rectifié.
  • Avec embouts interchangeables.
  • Le corps et la pointe sont forgés et trempés.
  • Des roulements à billes précis garantissent une précision de concentricité élevée.
  • Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.
  • Sans entretien grâce au graissage à vie.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Les 6 embouts différents les rendent particulièrement adaptées à la fabrication individuelle de pièces les plus diverses.

Livraison:

1 pointe tournante 320659, 1 x pointe à copier 60° / 30°, petite pointe de précision 60°, grande pointe de précision 60°, cône 60°, cône creux 60°, pointe creuse 60°.
Avec boîte garnie de mousse.

Accessoire(s):

Embouts interchangeables 32 0625 − 32 0631.