{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | MK6 | |
⌀ corps D | 110 mm | |
Longueur utile B | 155 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 52 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Longueur pointe C | 62 mm | |
Vitesse de rotation max. | 2 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 4 500 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320657 6 | |
EAN / GTIN | 4045197774170 | |
Réf. fabricant | 320657 6 |