{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | ⌀ queue 20 mm | |
⌀ corps D | 40 mm | |
⌀ queue D1 | 12 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
Pour poids de la pièce | 200 kg | |
Longueur totale L | 90 mm | |
Long. utile L1 | 41 mm | |
Course de ressort | 2,4 mm | |
Vitesse de rotation max. | 4 000 min-1 | |
Erreur de concentricité | 0,01 mm | |
Pour code couleur | K12 | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320615 20 | |
EAN / GTIN | 4045197773623 | |
Réf. fabricant | 320615 20 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |