Corps de barre d’alésage anti-vibratoire, PSC, Queue Ø / ØD A-dim.: 63/32-194mm

Réf.: 320409 63/32-194
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue Ø / ØD A-dim. (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Longueur de col cote A 194 mm
⌀ D 32 mm
Support PSC
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Type de produit Corps de base pour barres d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320409 63/32-194
EAN / GTIN 2050002063020
Réf. fabricant TOP52GR36,0

Description

Exécution:

  • Pour un tournage efficace.
  • Pour usinage à gauche et à droite.

Avantage(s):

  • Gain de productivité. Grâce à l’amortissement des vibrations, il est possible d’augmenter considérablement les données de coupe.
  • Meilleure qualité d’état de surface.
  • Sécurité de processus accrue.
  • Meilleure évacuation des copeaux.

Utilisation:

Pour le montage de têtes de coupe interchangeables.

Remarque(s):

Têtes interchangeables adaptées, voir codes art. 264826264827.