Corps de barre d’alésage 40/40-120 mm

Réf.: 320407 40/40-120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue Ø / ØD A-dim. (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 40 mm
Longueur de col cote A 120 mm
⌀ D 40 mm
Support PSC
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Type de produit Corps de base pour barres d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320407 40/40-120
EAN / GTIN 2050001772725
Réf. fabricant PS4.WK1.040.120

Description

Exécution:

  • Pour un tournage efficace.
  • Pour usinage à gauche et à droite.

Utilisation:

Pour le montage de têtes de coupe interchangeables.

Remarque(s):

Têtes interchangeables adaptées, voir codes art. 264826264827.