Porte-outils pour barres d'alésage gauche 63/11-125 mm

Réf.: 320396 63/11-125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Shank ⌀ / insert size − A dimension (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue 63 mm
    Taille plaquette 11
    Support PSC
    Type d'utilisation Gauche
    Norme de porte-outils ISO 26623-1
    Arrosage interne oui
    Longueur de col cote A 125 mm
    Longueur utile LN 103 mm
    ⌀ pré-perçage min. D1 min 40 mm
    Distance axe-pointe f 22 mm
    Plaquette adaptée DC.. 11T3..
    Pièce de rechange S05
    Angle d'attaque κ 107,5 degré
    Type de produit Porte-outils pour barres d’alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 320396 63/11-125
    EAN / GTIN 2050001714947
    Réf. fabricant PS6.BDB.LQB.125

    Description

    Note:

    Order the suitable HP nozzle No. 320001 separately. Spare parts No. 320610 − 320626 can be found in the spare parts list.
    PSC clamping stud on request.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes