Porte-outils pour barres d'alésage droite 40/11-90 mm

Réf.: 320395 40/11-90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 40 mm
Taille plaquette 11
Support PSC
Type d'utilisation droite
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 90 mm
Longueur utile LN 70 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 32 mm
Distance axe-pointe f 17 mm
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
Pièce de rechange S05
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Type de produit Porte-outils pour barres d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320395 40/11-90
EAN / GTIN 2050001714886
Réf. fabricant PS4.BDB.RQA.090

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 − 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.