Porte-outils pour barres d'alésage gauche 40/12-110 mm

Réf.: 320386 40/12-110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue 40 mm
    Taille plaquette 12
    Support PSC
    Type d'utilisation Gauche
    Norme de porte-outils ISO 26623-1
    Arrosage interne oui
    Longueur de col cote A 110 mm
    Longueur utile LN 90 mm
    ⌀ pré-perçage min. D1 min 40 mm
    Distance axe-pointe f 22 mm
    Plaquette adaptée CC.. 1204..
    Pièce de rechange S01
    Angle d'attaque κ 95 degré
    Type de produit Porte-outils pour barres d’alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 320386 40/12-110
    EAN / GTIN 2050001715425
    Réf. fabricant PS4.BCC.LLB.110

    Description

    Remarque(s):

    Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 − 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
    Tirette PSC disponible sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes