Porte-outils pour barres d'alésage droite, PSC, ⌀ queue / dim. plaquette − Cote A: 63/12-180mm

Réf.: 320385 63/12-180
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
⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Plattengröße 12
Support PSC
Einsatzart droite
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Innenkühlung oui
Longueur de col cote A 180 mm
Longueur utile LN 158 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 50 mm
Distance axe-pointe f 27 mm
passende Wendeschneidplatte CC.. 1204..
Ersatzteil S01
Angle d'attaque κ 95 degré
Type de produit Porte-outils pour barres d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320385 63/12-180
EAN / GTIN 2050001715418
Réf. fabricant PS6.BCC.RLC.180

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.