• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Porte-outils à levier neutre, PSC, ⌀ queue / dim. plaquette − Cote A: 6312-130HPmm

Réf.: 320365 6312-130HP

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Taille plaquette 12
Support PSC
Type d'utilisation neutre
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 130 mm
Plaquette adaptée CN.. 1204..
Pièce de rechange P01
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320365 6312-130HP
EAN / GTIN 2050001772510
Réf. fabricant PS6.PCD.NMA.130-HP

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.