Porte-outils à levier à gauche 63/12HP mm

Réf.: 320316 63/12HP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue 63 mm
    Taille plaquette 12
    Support PSC
    Type d'utilisation Gauche
    Norme de porte-outils ISO 26623-1
    Arrosage interne oui
    Longueur de col cote A 65 mm
    ⌀ pré-perçage min. D1 min 80 mm
    Distance axe-pointe f 45 mm
    Plaquette adaptée CN.. 1204..
    Pièce de rechange P01
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 320316 63/12HP
    EAN / GTIN 2050001771872
    Réf. fabricant PS6.PCD.LLA.065-HP

    Description

    Remarque(s):

    Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
    Tirette PSC disponible sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes