• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Porte-outils pour barres d’alésage droite, HSK-T, ⌀ queue / dim. plaquette − Cote A: 63/15-140mm

Réf.: 320100 63/15-140
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Taille plaquette 15
Support HSK-T
Type d'utilisation droite
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 140 mm
Longueur utile LN 114 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 50 mm
Distance axe-pointe f 27 mm
Plaquette adaptée DN.. 1506..
Pièce de rechange P05
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Type de queue Cône HSK
Type de produit Porte-outils pour barres d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320100 63/15-140
EAN / GTIN 2050001714381
Réf. fabricant HA6.PDF.RQC.140

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.