Porte-outils pour barres d'alésage à droite 63/11-160 mm

Réf.: 320095 63/11-160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue 63 mm
    Taille plaquette 11
    Support HSK-T
    Type d'utilisation droite
    Norme de porte-outils ISO 12164-3
    Arrosage interne oui
    Longueur de col cote A 160 mm
    ⌀ pré-perçage min. D1 min 40 mm
    Distance axe-pointe f 22 mm
    Plaquette adaptée DC.. 11T3..
    Pièce de rechange S05
    Angle d'attaque κ 107,5 degré
    Type de queue Cône HSK
    Type de produit Porte-outils pour barres d’alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 320095 63/11-160
    EAN / GTIN 2050001715104
    Réf. fabricant HA6.BDB.RQB.160

    Description

    Remarque(s):

    Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 − 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
    Tirette PSC disponible sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes