Porte-outils à levier neutre 6316-100HP mm

Réf.: 320080 6316-100HP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue 63 mm
    Support HSK-T
    Type d'utilisation neutre
    Norme de porte-outils ISO 12164-3
    Arrosage interne oui
    Longueur de col cote A 100 mm
    Plaquette adaptée VB.. 1604..
    Pièce de rechange S07
    Type de queue Cône HSK
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 320080 6316-100HP
    EAN / GTIN 2050002004764
    Réf. fabricant HA6.KVF.NVA.100-HP

    Description

    Remarque(s):

    Tirette PSC disponible sur demande.
    Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes